Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handspannfutter HSPF Spannber.4-60mm Kurzkegel 6 DIN 55027 FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-4120805208
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     7136600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf konventionellen- oder CNC-Maschinen · größere Haltekraft und genauerer Rundlauf durch Spannzangen als bei Dreibackenfuttern · minimale Flächenpressung durch große Spannflächen der Spannzangen - keine Druckstellen am Werkstück · großer Spannbereich · verschleißarme Konstruktion · langlebige, einfache BauartDrehzahl max.:HSPF40: 5000 min-¹HSPF60: 4000 min-¹Lieferung ohne Spannzangen (173 E-HSPF40... und 185E-HSPF60...)
Weitere Informationen:
Spannbereich:
Apr 60 mm
Kurzkegel:
6
Befestigungsschrauben:
4 x M12
Aufnahme:
DIN 55027
Marke:
FAHRION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.493,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.661,06*
€ 3.166,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.631,45*
€ 3.131,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.611,09*
€ 3.107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.564,45*
€ 3.051,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.540,95*
€ 3.023,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.519,69*
€ 2.998,43
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2.495,74*
€ 2.969,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.493,29*
€ 2.967,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.