Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schnellspannbohrfutter JIS B 6339A Spann-D.0,5-13mm BT30 A.-L.102mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120808602
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter JIS B 6339
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Spannfutter ER JIS B 6339
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form A · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung
Weitere Informationen:
Schaft:
BT30
Spann-Ø:
0,5-13 mm
Auskraglänge:
102 mm
Form:
A
Norm:
JIS B 6339
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter ER JIS B 6339, schnellspannfutter 0,5-13, schnellspannbohrfutter, schnellspannbohrfutter wte, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 202,39*
€ 262,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,74*
€ 263,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,31*
€ 264,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,79*
€ 318,13*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.