Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871AD/B Spann-D.5mm SK40 d2 11mm A.-L.120mm m.IK WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120809107
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30385328
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
schrumpffutter din 69871
schlanke Ausführung 3° · mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft h6
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
5 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Auskraglänge:
120 mm
Form:
AD/B
Außen-Ø:
11 mm
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 131,26*
€ 161,08*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 131,62*
€ 162,24*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,16*
€ 162,94*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 119,31*
€ 167,26*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,75*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,59*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.