Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871AD/B Spann-D.5mm SK40 d2 11mm A.-L.120mm m.KKB WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120809215
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30590794
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
schrumpffutter din 69871
mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund und seitlichen Kühlkanalbohrungen mit Kühlmittelaustritt direkt am Schaft des Werkzeuges · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft Toleranz h6
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
5 mm
Kühlung:
mit Kühlkanalbohrung
Auskraglänge:
120 mm
Form:
AD/B
Außen-Ø:
11 mm
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Schrumpfaufnahme, Werkzeugaufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 133,88*
€ 164,41*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 135,06*
€ 165,59*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,57*
€ 166,28*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 123,51*
€ 171,19*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.