Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsspannzange Typ 0469E/ERC32-HPD Spann-D.9mm FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120815129
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13626010900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
nach DIN 6499 ISO 15488-BA · mit FAHRION/Protect, Beschichtung im µ-Bereich schützt die Spannzange vor Korrosion · passend zu Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO Pmit Dichtstopfen für Innenkühlung (einsetzbar bis 120 bar)
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
9 mm
Typ:
0469E/ERC32-HPD
Marke:
FAHRION
Weitere Suchbegriffe: Spannzange, Spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.