Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eins.LOGS 137 H48xB338xT238mm Ku.schwarz 20-fach LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-5000680937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2400770
EAN/GTIN:
     4054773011318
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Modulturm
Regalturm
kleinteilekasten
Leereinsatz · aus Kunststoff · 20-fach · Mindestabnahme: 6 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Breite:
338 mm
Tiefe:
238 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
20-fach
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Einsätze, Hängeregistratureinsätze, Hängeregistratureinsatz, Inneneinsätze, Inneneinsatz, Kleinteileeinsatz, Kleinteileeinsätze, LOGS Organisationssystem, Lagerorganisationssystem LOGS, PE-Einsätze, Regalsystem LOGS, PE-Einsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
6
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 9,94*
6 Tage
35
6
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 9,99*
2 Tage
35
6
€ 4,99*
ab € 7,37*
€ 10,21*
2 Tage
35
6
€ 5,45*
ab € 8,31*
€ 11,03*
Lager 9587
35
6
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 66 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2400731
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.