Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ladefl.-L605xB405mm verstellb.H.720-995mm grau ESD,fahrbar FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-8000355798
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1890
EAN/GTIN:
     4017976171890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
elektrisch leitfähige Ausführung · Profilstahl-Rohrkonstruktion, pulverbeschichtet · Stahlblechplattform mit 20 mm hohem allseitigen Rand · höhenverstellbar im Raster von 25 mm · fahrbar · TPE-ESD-Bereifung · 4 Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · Tragfähigkeit 150 kg
Weitere Informationen:
verstellbare Höhe:
720-995 mm
Farbe:
schiefergrau, RAL 7015
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenbreite:
405 mm
Gewicht:
16,8 kg
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
605 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,66*
€ 232,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,65*
€ 233,71*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 193,77*
€ 236,38*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,56*
€ 238,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,93*
€ 239,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.