Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/4 Z DIN3126-F6,3/ISO1173 Torx Plus 30IP D.6mm L.50mm CV-Molybdän zähhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000376446
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05320430001
EAN/GTIN:
     4013288113382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS(r) Schrauben. TORX PLUS(r) Profil: Im Vergleich zum ″normalen″ TORX(r) Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert. Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt. Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht. Zähhart · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORX PLUS®
Größe:
30 IP
Länge:
50 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX PLUS
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, bit torx plus, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,39*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,63*
€ 5,67*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 6,29*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.