Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsatz Bit-Check 7 PZ Diamond 1 7tlg. Halter/2xPZ1/3xPZ2/1xPZ3 Rapidaptor Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000377255
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057412001
EAN/GTIN:
     4013288180001
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube · reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. BiTorsion Bits mit Torsionszone · in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Ausgestattet mit Rapidaptor-Technologie · die die Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel · auch mit nur einer Hand. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder ″Take it easy″ mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
7 St.
Ausführung:
Kreuzschlitz PZ, Außensechskant / Innensechskant
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,60*
€ 27,39*
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 27,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,08*
€ 27,97*
1
€ 4,00*
ab € 20,84*
€ 27,97*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 20,28*
€ 32,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 327,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05056375001
ab € 19,18*
Sonstiges
Wera
05056374001
ab € 26,93*
Sonstiges
Wera
05056372001
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.