Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 849 D.6mm L.95mm Schaft-L.45mm HSS m.6-kant-Bitaufnahme1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000377595
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104603001
EAN/GTIN:
     4013288101280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für punktgenaue · ausrissfreie Bohrungen in Weichholz · Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Der Sechskantschaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. 1/4″-Antrieb passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Gesamtlänge:
95,0 mm
Schaftausführung:
Innensechskant
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, Bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,50*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 9,62*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 10,35*
1
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 10,40*
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.