Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 8100 SA 4 42teilig 1/4Zollantrieb Zollmaße CV mattverchromt


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000378342
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003535001
EAN/GTIN:
     4013288121127
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
41-teiliges Zyklop-Einsteiger-Set mit den notwendigsten Knarren-Komponenten im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 1/4″-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0° · 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des ″Festklebens″ der Haut am Griff. Die weicheren · ″rutschfesten″ Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/4″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb · mit Kugelarretierung. Mit 10 zölligen Zyklop Nüssen · 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse · 1 Wobble-Verlängerung · 1 Quergriff · 1 Kardangelenk · 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter · 24 Bits. Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
41 Pc.
Ausführung:
Innensechskant, Außensechskant, Innenvierkant, Aussenvierkant, Kreuzschlitz PH, Kreuzschlitz PZ, TORX BO, Schlitz
Antrieb:
Aussenvierkant, Innenvierkant
Knarre:
ja
Marke:
WERA
Verpackung:
Blechkasten
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
10
pro Satz
€ 6,90*
ab € 151,21*
€ 162,28*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 137,89*
€ 164,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 140,95*
€ 165,97*
2 Tage
2
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 148,32*
€ 174,12*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 153,80*
€ 180,90*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 162,28*
€ 193,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 161,08*
€ 191,69
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 159,65*
€ 189,98
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 158,19*
€ 188,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 151,21*
€ 179,94
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 1.622,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.