Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilgurt Belt A 9teilig L238xB39mm m.Klettstreifen f.1/4Zoll Nüsse Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000378361
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003891001
EAN/GTIN:
     4013288192424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design für 9 Nüsse (1/4″) auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand · Regal · Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Länge:
238 mm
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Gürteltasche, Gürteltaschen, Werkzeugaufbewahrung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,69*
€ 12,50*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 9,22*
€ 12,90*
1
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 13,08*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 9,19*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.