Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 7310 -B-MP-UA ID 50mm AD 110mm Breite27mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000520243
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10017487
EAN/GTIN:
     4012801166560
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Druckwinkel:
40 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
1,22 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, führungslager, Wälzlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 68,72*
€ 78,15*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 78,16*
3 Tage
70
€ 4,90*
ab € 70,11*
€ 79,36*
33 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,12*
€ 80,71*
Lager 9587
70
€ 6,90*
ab € 109,45*
€ 135,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 109,45* pro Schild)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.