Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMK5 ID 25mm AD 38mm Breite9mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000526524
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10105485
EAN/GTIN:
     7316572071892
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Gewicht:
0,035 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
38 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 38,98*
€ 50,21*
3 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 52,12*
Lager 9587
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 37,95*
€ 57,18*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.