Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrolle NATR20 -PP ID 20mm AD 47mm Breite25mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000528358
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10047236
EAN/GTIN:
     4012802428056
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballige Mantelfläche
Gewicht:
0,25 kg
Marke:
INA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außen-Ø:
47 mm
Axialführung:
mit Axialführung
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.