Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager W6007 ID 35mm AD 62mm Breite14mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000538509
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10089165
EAN/GTIN:
     7316570600957
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,14 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
1
€ 10,00*
ab € 52,92*
€ 65,66*
1
€ 3,19*
ab € 55,67*
€ 68,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 56,08*
€ 69,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,06*
€ 76,81*
Lager 9587
22
10
€ 6,90*
ab € 76,65*
€ 85,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 80 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 850,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10019780
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.