Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1316 -K ID 80mm AD 170mm Breite39mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000672347
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161312
EAN/GTIN:
     9008745102530
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager konisch
din 630
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
4,2 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NKE
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 81,59*
€ 104,93*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 146,51*
€ 180,22*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 146,89*
€ 181,05*
5 Tage
1
€ 7,99*
ab € 149,63*
€ 183,93*
Lager 9587
1
€ 6,90*
ab € 139,20*
€ 193,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.