Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring 1R75X85X35 ID 75mm AD 85mm Breite35mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000672476
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156447
EAN/GTIN:
     4547359253672
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,335 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
85 mm
Innen-Ø:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 19,20*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,95*
€ 19,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,03*
€ 21,50*
Lager 9587
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 18,58*
€ 22,76*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 17,17*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 227,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 75X85X35
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.