Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR75X85X54 ID 75mm AD 85mm Breite54mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000675873
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161874
EAN/GTIN:
     9008745731495
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,52 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
85 mm
Innen-Ø:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager, Innenring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,44*
€ 28,69*
Lager 9587
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 35,25*
€ 45,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 39,74*
€ 52,88*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 45,23*
€ 59,51*
3 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 60,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 454,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.