Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Nadellager AXZ5.5715 ID 7mm AD 15mm Breite5,5mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000687738
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     10154614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
axial nadellager
Weitere Informationen:
Breite:
5,5 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,005 kg
Marke:
NADELLA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Außen-Ø:
15 mm
Innen-Ø:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.