Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Nadellager AXZ61022.4 ID 10mm AD 22,4mm Breite6mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000687741
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     10154617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
axial nadellager
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,011 kg
Marke:
NADELLA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Außen-Ø:
22,4 mm
Innen-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.