Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhülse DL1512 ID 15mm AD 21mm Breite12mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000688498
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     10113688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +140 Grad
Gewicht:
0,011 kg
Marke:
NADELLA
Käfig:
kein Käfig, vollnadeliges Lager
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
21 mm
Innen-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 5,45*
ab € 11,32*
€ 16,27*
3 Tage
53
6
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,32*
Lager 9587
53
1
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 23,72*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 11 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.