Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf EF06-20-501 Classic Line 6mm AD 20mm B.6mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000688729
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10168460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkkopf
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Gewinde:
Rechtsgewinde
Gewicht:
0,017 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
DURBAL
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
20 mm
Gewindeart:
Innengewinde
Innen-Ø:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 11 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.