Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf EF08-20-501 Classic Line 8mm AD 23mm B.8mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000688731
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10168461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkkopf
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Gewinde:
Rechtsgewinde
Gewicht:
0,031 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
DURBAL
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
23 mm
Gewindeart:
Innengewinde
Innen-Ø:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 13 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 13 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.