Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager (massiv) NK50/35 R ID 50mm AD 62mm Breite35mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000877090
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120908
EAN/GTIN:
     4547359128970
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
0,235 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
ohne Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager, Nadellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 15,64*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,40*
€ 15,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,13*
€ 18,55*
3 Tage
77
1
€ 4,90*
ab € 14,17*
€ 19,44*
Lager 9587
77
1
€ 6,90*
ab € 20,33*
€ 35,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NK50/35-TV-XL
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.