Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 3950 SPKL Multicolour Innen-6-kant SW3/16Zoll L.154mm VA Kugelk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8001532571
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022854001
EAN/GTIN:
     4013288221438
Suchbegriffe:
6-Kt.
Sechskantstiftschlüssel
Sechskantwinkelschraubendreher
Stiftschlüssel
Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich · so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann. ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3/16" ″
Schenkellänge:
154 / kurz: 27 mm
Farbe:
leuchtorange
Material:
Edelstahl
Eigenschaft:
Innensechskant / Hex-Plus / Kugelkopf
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Winkelschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,82*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 5,65*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 5,67*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,64*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 70 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.