Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 3950 SPKL Multicolour Innen-6-kant SW5/16Zoll L.195mm VA Kugelk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8001532574
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022857001
EAN/GTIN:
     4013288221414
Suchbegriffe:
6-Kt.
Sechskantstiftschlüssel
Sechskantwinkelschraubendreher
Stiftschlüssel
Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich · so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann. ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5/16" ″
Schenkellänge:
195 / kurz: 37 mm
Farbe:
pink
Material:
Edelstahl
Eigenschaft:
Innensechskant / Hex-Plus / Kugelkopf
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Winkelschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,77*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 9,12*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 9,29*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 9,99*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.