Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Zylinderrollenlager 81126 TN ID 130mm AD 170mm 1,7kg SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8002489160
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10225077
EAN/GTIN:
     7316573336624
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
1,7 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Artikelumfang:
komplettes Axial-Zylinderrollenlager
Außen-Ø:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 252,17*
€ 272,34*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 250,05*
€ 280,25*
1
€ 4,95*
ab € 274,9052*
€ 297,9152*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 293,53*
€ 317,17*
Lager 9587
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 352,44*
€ 372,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 372,75*
€ 443,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 369,55*
€ 439,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.727,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.