Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR15X20X13 -EGS ID 15mm AD 20mm Breite13mm UKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8002491477
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     10193623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Oberfläche:
drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Gewicht:
0,013 kg
Marke:
UKF
Außen-Ø:
20 mm
Innen-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
25
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,10*
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 3,46*
€ 5,14*
6 Tage
28
1
€ 7,99*
ab € 3,49*
€ 5,18*
Lager 9587
28
10
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 5,29*
3 Tage
28
1
€ 6,95*
ab € 3,70*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.