Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NA4902 .2RS ID 15mm AD 28mm Breite14mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8002493046
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10226231
EAN/GTIN:
     7316577012043
Suchbegriffe:
Nadellager
Wälzlager
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,036 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
28 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 20,23*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 24,46*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 17,86*
€ 24,62*
1
€ 4,95*
ab € 19,5164*
€ 26,1464*
Lager 9587
14
1
€ 6,90*
ab € 26,75*
€ 40,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4902-2RSR-XL
ab € 14,66*
Ähnlich
NTN
10120655
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.