Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klimaschlauch ID 140mm AD 190,60mm L.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-8002869265
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     36801403500-6
EAN/GTIN:
     4049645454010
Suchbegriffe:
Förderschläuche
Gebläseschläuche
Absaugschläuche
Schlauch
flexibler Schlauch für Gase Klimatisierung Thermische und akustische Isolierung Belüftung Klimatisierung Thermische und akustische Isolierung ISODUC -10°C bis +80°C Klimaschlauch grau (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Druck max. 200 mm H₂O Luftgeschwindigkeit max. 20 m/s Biegeradius 0,6 x ID Polyester-Isolierung Dicke 25 mm und Gewicht 300 g/m² PROTAPE® Folienschlauch spezielle Thermo-Isolationsschicht in der Wandung eingebetteter Federstahldraht Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
140 mm
Außen-Ø:
190,6 mm
Überdruck:
0,07 bar
Unterdruck:
0,02 bar
Gewicht:
0,41 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 48,36*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 41,16167*
€ 48,77167*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 40,86*
€ 49,68*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 37,87*
€ 49,69*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 18 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 48 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 37,87* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 298,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.