Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klimaschlauch ID 280mm AD 330,60mm L.10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-8002869269
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     36802803500-10
EAN/GTIN:
     4049645454645
Suchbegriffe:
Absaugschläuche
Gebläseschläuche
Schlauch
Förderschläuche
flexibler Schlauch für Gase Klimatisierung Thermische und akustische Isolierung Belüftung Klimatisierung Thermische und akustische Isolierung ISODUC -10°C bis +80°C Klimaschlauch grau (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Druck max. 200 mm H₂O Luftgeschwindigkeit max. 20 m/s Biegeradius 0,6 x ID Polyester-Isolierung Dicke 25 mm und Gewicht 300 g/m² PROTAPE® Folienschlauch spezielle Thermo-Isolationsschicht in der Wandung eingebetteter Federstahldraht Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
280 mm
Außen-Ø:
330,6 mm
Überdruck:
0,035 bar
Unterdruck:
0,005 bar
Gewicht:
0,85 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 72,22*
€ 76,36*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 73,91*
€ 84,77*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 77,56*
€ 86,16*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 78,055*
€ 86,905*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 800 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 72,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7.636,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.