| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8002869288 Herst.-Nr.: 36802283501-5 EAN/GTIN: 4049645454409 |
| |
|
| | |
| flexibler Schlauch für Gase Klimatisierung Thermische und akustische Isolierung Belüftung Klimatisierung in Krankenhäusern Thermische und akustische Isolierung ISODUC -10°C bis +80°C Klimaschlauch grau (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Druck max. 200 mm H₂O Luftgeschwindigkeit max. 20 m/s Biegeradius 0,6 x ID Polyester-Isolierung Dicke 25 mm · Gewicht 250-300 g/m² spezielle Thermo-Isolationsschicht Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 228-229 mm | Außen-Ø: | 278,6 mm | Überdruck: | 0,04 bar | Unterdruck: | 0,01 bar | Gewicht: | 0,7 kg/m | Länge: | 5 m | Marke: | NORRES |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | 50 | | € 6,90* | ab € 64,55* | € 69,66* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 66,60* | € 79,04* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 68,71* | € 79,78* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 69,592* | € 80,482* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 64,55* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3.483,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|