Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungswerkzeug 338 Klingendicke0,4xB2,5xKlingen-L81mm f.Reihenklemmen WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8002899453
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008101001
EAN/GTIN:
     4013288225641
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
reihenklemmen betätigungswerkzeug
Praktisches Betätigungswerkzeug für Federklemmen. Durch die gebogene Klinge lassen sich auch Federklemmen in Verteilerkästen gut betätigen · die mit einer geraden Klinge nicht erreichbar sind. Die Klinge bleibt in der Klemme stecken · so dass beide Hände freibleiben · um das Kabel einzuführen. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
2,5 mm
Schneidenstärke:
0,4 mm
Klingenlänge:
81 mm
Klingen-Ø:
2,5 mm
Ausführung:
Schlitz
Griff:
Kraftform
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 8,29*
1
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 8,62*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 8,79*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 9,66*
1
€ 5,00*
ab € 7,02*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.