| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8003644674 Herst.-Nr.: 821120-1220-XL EAN/GTIN: 4030646407501 |
| |
|
| | |
| 60% Baumwolle / 40% recyceltes Polyester, ca. 300 g/m² · hochwertiger, strapazierfähige Troyer aus weichem Baumwolljersey-Mischgewebe sorgt mit seiner French-Terry-Innenseite (besondere Schlaufenstruktur) für ein leichtes und komfortables Tragegefühl · schmale Passform · YKK-Frontreißverschluss bis in die Kragenspitze · tiefer Ausschnitt für ein bequemes Rein und Raus · 450g/qm schwerer Rippenstrick am Saum und an den Bündchen verlängert die Lebensdauer · 2 gut integrierte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss unterstreichen die hohe Funktionalität · für Industriewäsche geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit-schwarz | Größe: | XL | Material: | 60% Baumwolle BCI / 40% recyceltes Polyester | Marke: | FHB | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenjacke, Kapuzen-Jacke, Sweatjacken, Sweat-Jacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,17* | € 52,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,19* | € 53,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,15* | € 53,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 40,30* | € 54,34* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 38,09* | € 58,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|