| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8003672426 Herst.-Nr.: 8160045 EAN/GTIN: 4056705101395 |
| |
|
| | |
| Zuverlässiger Schutz vor Nässe · Staub und Verschmutzung. Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschließen. Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig. Besonders stabil und reißfest. Auch in bedruckter Ausführung lieferbar. Frei von Kieselsäure (Silicic Acid). Lebensmittelrechtlich unbedenklich* auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung. . * Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe · noch Blei · Quecksilber · polybromierte Biphenyle · ca.dmium · sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 160 mm | Länge: | 220 mm | Ausführung: | PE-Folie | Marke: | TRANSPAK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03547* | € 0,06429* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0505* | € 0,067* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,85* | € 57,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,48* | € 59,96* | | | | Lager 9587 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 50,62* | € 78,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05062* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|