|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9587-9000454331 Herst.-Nr.: 9030-2000-3277 EAN/GTIN: 4016849636115 |
| |
|
|  |  |
 | bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne · Synchrontechnik mit stufenloser Gewichtsregulierung · Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar · höhenverstellbare Rückenlehne, in der Neigung 3-fach fixierbar · Lendenwirbel-Unterstützung ohne Lordosen-Verstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Synchrontechnik | Gestellausführung: | Bodengleiter | Sitz/Rückenlehne: | Integralschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 450-600 mm | Marke: | BIMOS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
|  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 260,19* | € 305,75* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 270,33* | € 318,23* |  |  |  | | 32 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 279,06* | € 326,96* |  |  |  | Lager 9587 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 291,68* | € 356,60* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 304,68* | € 363,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 9587 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 9587 |  | Versand: Lager 9587 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|