Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch TORK 500137 L264xB264ca.mm weiß 1-lagig 600 Blatt/Rolle TORK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9000469255
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     500137
EAN/GTIN:
     7322542310915
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Leichte Mehrzweck Reinigungstücher Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · sind für die meisten Lösungsmittel geeignet · können feucht oder trocken verwendet werden · dank des weichen Designs aus Vliesmaterial auch für schwer zugängliche Stellen geeignet · langlebiger als Papiertücher, sodass sie ausgespült und wiederverwendet werden können · Kombirolle mit hoher Kapazität spart Zeit beim Nachfüllen · 600 Blatt je Rolle
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
400 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
333 mm
Breite ca.:
264 mm
Marke:
TORK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 30,07*
€ 41,03*
1 Tag
15
€ 4,99*
ab € 30,04*
€ 41,45*
6 Tage
15
€ 5,99*
ab € 29,68*
€ 41,47*
€ 5,95*
ab € 31,99*
€ 45,04*
Lager 9587
15
€ 6,90*
ab € 28,17*
€ 47,89*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,89*
€ 56,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,52*
€ 56,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,87*
€ 49,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,19*
€ 47,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,59*
€ 43,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,41*
€ 43,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Rolle
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.