| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9000482134 Herst.-Nr.: 002515.1218 EAN/GTIN: 4006325665548 |
| |
|
| | |
| mit stabiler Hardbox · aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe · zugelassen nach DIN EN 1869:2001 · geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen und zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen · Hardbox L 205 x B 175 x T 48 mm, mit Aufhängeausstanzung Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Länge: | 1800 mm | Marke: | GLORIA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,98* | € 24,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,25* | € 25,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,88* | € 25,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,24* | € 26,34* | | | | Lager 9587 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,86* | € 35,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|