Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B16 mmxS0,9mm Lauf-L.850m Fadenstruktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-9000487801
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30501
EAN/GTIN:
     4030198305010
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Fadenstruktur · Polyesterfäden werden durch Heißleim verbunden · Kernloch-Ø 76 mm · optimal geeignet zur Sicherung schwerer Lasten · die Verwendung von verzinkten Verschlussklemmen wird empfohlen · VE=2 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
0,9 mm
Lauflänge:
850 m
Reißkraft ca.:
450 daN
Innenkern-Ø:
76 mm
Material:
Fadenstruktur
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
2
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 26,23*
€ 34,25*
3 Tage
84
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 28,68*
€ 35,94*
6 Tage
114
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 28,06*
€ 36,12*
2 Tage
112
2
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 29,74*
€ 37,93*
Lager 9587
112
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,99*
€ 39,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 26,99* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 78,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 41,42*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 136,13*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 33,91*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.