Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutwagen 35l Ku.gelb Bereifung Luft m.Streumengenregler 1-4m Cemo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9000491260
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10643
EAN/GTIN:
     4052886337158
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
Streuwagen Streubreitenbegrenzer
Composite-Rahmen · Kunststoffbehälter, gelb · Gummiräder luftbereift mit Winterprofil · mit klappbarem Ständerfuß · für mittlere Streuflächen · Streubreite 1-4 m · 6 Streustufen mit Streumengenregler · Lieferung erfolgt vormontiert
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Streubreite:
01. Apr m
Farbe:
gelb
Bereifung:
Luft
Marke:
CEMO
Ausführung:
mit Streumengenregler
Material:
Kunststoff
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
Frei Haus
ab € 259,99*
€ 309,92*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 268,01*
€ 310,50*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 268,66*
€ 311,94*
Lager 9587
9
€ 6,90*
ab € 276,32*
€ 337,94*
16 Tage
9
€ 8,90*
ab € 292,22*
€ 340,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,97*
€ 333,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7885
ab € 37,61*
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 896,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.