Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Cyro H565xB438xT600mm lichtgrau 1 Utensilienauszug,3 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9102488919
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530151- LL
EAN/GTIN:
     4038933062181
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
Fronten und Korpus melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · mit Kunststoffchubladen bis je 25 kg belastbar, auf Teleskop-Kugelführungen, Auszugsperre und Zentralverschluss · in 3 Ausführungen lichtgrau, Ahorndekor und Buchedekor · Container werden montiert geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Ausstattung:
1 Utensilienauszug, 3 Schubladen
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
600 mm
Höhe:
565 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Weitere Suchbegriffe: Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, alicante, Bürocontainer, Büromöbel, Roll- und Standcontainer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 271,31*
€ 321,58*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 263,37*
€ 329,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,74*
€ 330,76*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,25*
€ 333,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,91*
€ 333,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,37*
€ 391,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.