Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9102488920 Herst.-Nr.: S-530152- AA EAN/GTIN: 4038933060491 |
| |
|
| | |
| Fronten und Korpus melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · mit Kunststoffchubladen bis je 25 kg belastbar, auf Teleskop-Kugelführungen, Auszugsperre und Zentralverschluss · in 3 Ausführungen lichtgrau, Ahorndekor und Buchedekor · Container werden montiert geliefert Weitere Informationen: | | Breite: | 438 mm | Ausstattung: | 1 Utensilienauszug, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturauszug | Farbe: | Ahorndekor | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 565 mm | Marke: | GERAMÖBEL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 262,04* | € 296,66* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 270,33* | € 321,89* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,10* | € 331,09* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,15* | € 333,36* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,87* | € 333,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|