Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal H1104xB800xT400mm Buchedekor hell 3 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-9102488955
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383001-B
EAN/GTIN:
     4038933059433
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit grundeten Ecken und Kanten · alle Regal können im Baukastensystem nebeneinaner zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar · Standfüße justierbar für Bodenunebenheiten · Maßangaben der Höhe inkl. Standfüßen · teilmontiert = Türen und Schubladeneinsätze müssen noch montiert werden · Ausführungen weiß, lichtgrau, Ahorndekor und Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
Buchedekor hell
Ordnerhöhen:
3 OH
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1104 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Alicante, aktenregal buche, alicante, aktenregal holz, Büromöbel, Büroregale, Cyro, Regale, Schubladeneinsatz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 173,78*
€ 193,26*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 183,53*
€ 220,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 220,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 184,72*
€ 222,45*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 185,57*
€ 223,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.932,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.