Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank H2160xB800xT420mm lichtgrau 2 Türen abschl.GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9102488971
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-386100-LL
EAN/GTIN:
     4038933065441
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit grundeten Ecken und Kanten · alle Schränke können im Baukastensystem nebeneinaner und übereinander zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar · Standfüße justierbar für Bodenunebenheiten · Maßangaben der Höhe inkl. Standfüßen · teilmontiert = Türen und Schubladeneinsätze müssen noch montiert werden · die 6 OH-Schränke sind bis auf Griffe und Standfüße fertig montiert · Ausführungen lichtgrau, weiß, Ahorndekor und Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Ausstattung:
2 Türen
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
abschließbar
Ordnerhöhen:
6 OH
Tiefe:
420 mm
Höhe:
2160 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,42*
€ 466,65*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 375,95*
€ 467,53*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,31*
€ 468,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,90*
€ 468,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,94*
€ 469,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,53*
€ 556,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,70*
€ 501,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,27*
€ 483,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,95*
€ 447,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.