Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank H752xB800xT420mm lichtgrau 2 Türen H.752mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-9102488983
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382100-LL
EAN/GTIN:
     4038933065465
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit grundeten Ecken und Kanten · alle Schränke können im Baukastensystem nebeneinaner zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar · Standfüße justierbar für Bodenunebenheiten · Maßangaben der Höhe inkl. Standfüßen · teilmontiert = Türen und Schubladeneinsätze müssen noch montiert werden · die 6 OH-Schränke sind bis auf Griffe und Standfüße fertig montiert · Ausführungen weiß, lichtgrau, Ahorndekor und Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Ausstattung:
2 Türen Höhe 752 mm
Farbe:
lichtgrau
Ordnerhöhen:
2 OH
Tiefe:
420 mm
Höhe:
752 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 221,39*
€ 267,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,37*
€ 267,17*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,55*
€ 269,28*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 209,72*
€ 269,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,68*
€ 270,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,90*
€ 321,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,61*
€ 306,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.