Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank H2160xB800xT420mm weiß 2 Türen abschl.GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9102493052
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-386100-WW
EAN/GTIN:
     4038933416489
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit grundeten Ecken und Kanten · alle Schränke können im Baukastensystem nebeneinaner und übereinander zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar · Standfüße justierbar für Bodenunebenheiten · Maßangaben der Höhe inkl. Standfüßen · teilmontiert = Türen und Schubladeneinsätze müssen noch montiert werden · die 6 OH-Schränke sind bis auf Griffe und Standfüße fertig montiert · Ausführungen lichtgrau, weiß, Ahorndekor und Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Ausstattung:
2 Türen
Farbe:
weiß
Ausführung:
abschließbar
Ordnerhöhen:
6 OH
Tiefe:
420 mm
Höhe:
2160 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Regalschrank, Rollladenschrank, Rollladenschränke, Sideboards
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,16*
€ 457,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,52*
€ 457,12*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 379,18*
€ 459,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,75*
€ 460,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,18*
€ 461,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,07*
€ 512,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,19*
€ 498,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,44*
€ 481,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,18*
€ 451,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-386100-AH
ab € 377,45*
Ähnlich
Geramöbel
S-386100-LG
ab € 376,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.