Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch H650-1250xB2166xT1130mm lichtgrau/silber re.135Grad elektr.höhenv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9102493098
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08F1616-LS
EAN/GTIN:
     4038933527123
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
alle Tischplatten sind aus 25-mm-Spanplatten · melaminharzbeschichtet · mit 3-mm ABS-Kante · elektromechanische Höhenverstellung · Verstellbereich von 650 - 1250 mm · je 1 Motor pro Hubsäule, Hubgeschwindigkeit 38mm/s · stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik · Belastung: statisch 100 kg · Gestell Silber - T-Fuß, pulverlackiert
Weitere Informationen:
Höhe:
650-1250 mm
Farbe:
lichtgrau/silber
Breite:
2166 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Ausführung:
rechts 135 °
Tiefe:
1130 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 685,88*
€ 771,93*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,48*
€ 794,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,84*
€ 798,08*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,67*
€ 798,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,85*
€ 802,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,93*
€ 918,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,86*
€ 889,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,15*
€ 860,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,48*
€ 834,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,88*
€ 816,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,81*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 179,69*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 182,81*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 227,32*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,18*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,73*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,31*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,49*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,60*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,72*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,09*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,47*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 60,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.