Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch MultiRange H740xB1400xT600mm Plywood/schwarz m.2 Multidrawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-9102495104
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468PW633
EAN/GTIN:
     796376538611
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
für eine platzsparende Raumgestaltung · Tischplatte Plywood 25 mm · Unterbau mit 1 Schubladenchrank Multidrawer 6 Schubladen und 1 Schubladenschrank Multidrawer 8 Schubladen · H 740 x B 1400 x T 600 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Farbe:
Plywood/schwarz
Breite:
1400 mm
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
mit 2 Multidrawer
Tiefe:
600 mm
Marke:
BISLEY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,65*
€ 726,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,61*
€ 662,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,91*
€ 648,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,18*
€ 622,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,91*
€ 581,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.