Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch MultiRange H740xB1400xT600mm Plywood/oxfordblau m. 2Multidrawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-9102495122
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146PW639
EAN/GTIN:
     796376539168
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
für eine platzsparende Raumgestaltung · Tischplatte Plywood 25 mm · Unterbau mit 2 Schubladenschränken Multidrawer 6 Schubladen · H 740 x B 1400 x T 600 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Farbe:
Plywood/oxfordblau
Breite:
1400 mm
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
mit 2 Multidrawer
Tiefe:
600 mm
Marke:
BISLEY
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,57*
€ 502,12*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,42*
€ 580,62*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,46*
€ 584,28*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 472,45*
€ 586,26*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,10*
€ 634,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,26*
€ 697,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,94*
€ 638,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,57*
€ 626,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,50*
€ 601,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,45*
€ 562,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.